Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 22 mm

Artiklové číslo: 235507 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Quatron®
    Jmenovitý ⌀ D 22
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
    Stopka ABS
    Vnitřní chlazení ano
    Užitná délka L1 88 mm
    Délka vyložení LA 123 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 07T308 23-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Celková délka L 154 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 235507 22
    EAN / GTIN 4047109091160
    Číslo výrobce U12 52200

    Popis

    Použití:

    S vyměnitelnými destičkami č. 236520236576.

    Poznámka:

    Používat pouze při stabilních poměrech stroje. Osově přesazené vrtání do Vmax. = 0,25 mm, např. s excentrickým upínačem č. 239010239012. Nastavením dosažitelný maximální ⌀=D+0,5 mm.
    Další velikosti k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku