XOMT06T204 UNI

Artiklové číslo: 235042 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    309,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    258,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
887 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMT06T204
Typ HBD30
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Počet výměn/řezání 4
Povlak TiAlN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 235042 UNI
EAN / GTIN 4062406253905
Číslo výrobce 235042 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky XOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro:

HOLEX Pro Drill č. 235000235010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku