Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 26 mm

Artiklové číslo: 234015 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 5×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Vrtacka
    Jmenovitý ⌀ D 26
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 5×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 130 mm
    Délka vyložení LA 151 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    Maximální mez přestavení Vmax 0,25 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 080407
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 8IP (1,3 Nm)
    Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 234015 26
    EAN / GTIN 4045197697233
    Číslo výrobce 234015 26

    Popis

    Provedení:

    Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
    Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

    Popis:

    Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

    Vhodné pro:

    Vyměnitelné destičky SOGX 080407.

    Doporučení:

    Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

    Poznámka:

    Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku