{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 27 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 54 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 1/16 palec | |
Délka vyložení LA | 76 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197739810 | |
Číslo výrobce | 234000 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
7 852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
8 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D | 2×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Jmenovitý ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Délka vyložení LA | 76 mm | 78 mm | 80 mm |