{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 18,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 38 mm | |
Délka vyložení LA | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060305 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 | |
Číslo výrobce | 234000 18,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 18,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
7384,00 CZK
4 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Délka stopky Ls | 56 | 56 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka vyložení LA | 56 | 56 |