{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 16 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 48 mm | |
Délka vyložení LA | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 128 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335890 | |
Číslo výrobce | 232300 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Jmenovitý ⌀ D | 16 | 16 |
⌀ stopky Ds | 25 | 20 |
Délka stopky Ls | 56 | 50 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |