{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 19 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 57 mm | |
Délka vyložení LA | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 115 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197345943 | |
Číslo výrobce | 232300 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 644,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Délka stopky Ls | 56 mm | 50 mm |
Užitná délka L1 | 57 mm | 57 mm |
Délka vyložení LA | 81 mm | 81 mm |