Břit vrtáku se zašpičatěním HSS-E-PM 26,5 mm

Artiklové číslo: 232286 26,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Vrcholový úhel: 132

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D 26,5 mm
    Typ TiAlN
    Řezný materiál HSS E PM
    Vrcholový úhel 132 stupeň
    Pro základní prvek typ 25
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,34 mm/ot.
    Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,24 mm/ot.
    Počet břitů Z 2
    Počet výměn/řezání 1
    Povlak TiAlN
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 232286 26,5
    EAN / GTIN 4045197607973
    Číslo výrobce 232286 26,5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    200
    Hliník (krátké třísky)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    120
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    65
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    60
    Ocel < 900 N/mm
    P
    55
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    50
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
    S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
    Pro otvory do přesnosti IT10.

    Poznámka:

    Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku