{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ D | 28 mm | |
Typ | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Vrcholový úhel | 132 stupeň | |
Pro základní prvek typ | 25 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,34 mm/ot. | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 232286 28 | |
EAN / GTIN | 4045197593580 | |
Číslo výrobce | 232286 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Břit vrtáku se zašpičatěním HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 28mm
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Počet výměn/řezání | 1 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | HSS E PM | TK |
Typ | TiAlN | HB3040 |
Vrcholový úhel | 132 stupeň | 160 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |