Střední modulový sortiment, 207 kusů

Artiklové číslo: 2319853
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2319853
EAN / GTIN 4010886895818
Číslo výrobce 2319853

Popis

Popis:

Základní vybavení pro komerční sektor nebo ambiciózní DIY
nástroje v metrických rozměrech
osvědčené nástrojové moduly GEDORE ES z ABS plastu
vhodné pro upínač v GEDORE vozík na nářadí No WSL-L7 (pracovní stanice)
pro pracovní stůl č. 1504 varianta 0701, 0810, 1000, č. 1506 XL varianty 2511 a 2810
jsou k dispozici také v vozík na nářadí No 2004 0620

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Typ baterie: CR 2032
  • Chemické vlastnosti: LiMnO2
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Materiál: ABS plast
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Číslo UN: UN 3091
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku