Sada Nástrčný klíčů v modulu 1/3 ES

Artiklové číslo: 1523708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1523708
    EAN / GTIN 4010886814888
    Číslo výrobce 1523708
    L-číslo L60160 78

    Popis

    Popis:

    Dodává se v modulech 1500 ES
    Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
    Odolné proti olejům a kyselinám
    Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

    Charakteristika:

    • Skladování: Plastový modul ES
    • Celková šířka [mm]: 158 mm
    • Celková délka [mm]: 310 mm
    • Materiál: ABS plast
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku