{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 19 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICP 195-2M IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Označení výrobce | ICP 195-2M IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231742 19,5 | |
EAN / GTIN | 7291075288285 | |
Číslo výrobce | 5509637 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 19,5mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
3 124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC908 | HB3040 |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 160 stupeň |
Pro základní prvek velikosti | 19 | 19 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |