{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 13 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICP 130-2M IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Označení výrobce | ICP 130-2M IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231742 13 | |
EAN / GTIN | 7291075287301 | |
Číslo výrobce | 5508776 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 835,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
238 ks okamžitě k dodání
1 341,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 13 | 13 |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Vrcholový úhel | 154 | 132 |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |