{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Rozsah ⌀ | 11,50 mm - 11,99 mm | |
Typ | HU7810 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 11,5 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,26 mm/ot. | |
Semi-standardní | ano | |
Počet břitů Z | 2 | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231630 11,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406628888 | |
Číslo výrobce | 231630 11,5-X |