Základní prvek HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 25mm

Artiklové číslo: 231620 25
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Provedení: 12×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HiPer-Drill
Provedení 12×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Rozsah ⌀ Dc 25 mm - 25,99 mm
Užitná délka L1 312 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Spannschraube 231999 15IP (5,0 Nm)
Celková délka L 409 mm
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231620 25
EAN / GTIN 4045197688774
Číslo výrobce 231620 25
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Prostory na třísky leštěné.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
Hodnoty posuvu f snižte o 10 % a hodnoty vc o 40 %.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku