Rádiusová vyměnitelná destička 16/2,5

Artiklové číslo: 231527 16/2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 217,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    1 014,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ / rádius R Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Typ HB225
Řezný materiál TK
X 4,25 mm
Y 1,5 mm
Z 4 mm
Rádius R 2,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak AlCrN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231527 16/2,5
EAN / GTIN 4062406565572
Číslo výrobce 231527 16/2,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

2břitá rádiusová vyměnitelná břitová destička.

Použití:

Pro konvexní rádiusy u vnějších ⌀ nebo otvorů.

Vhodné pro:

Č. 231500 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku