{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 16 | |
Typ | HB225 | |
Řezný materiál | TK | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Rádius R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | AlCrN | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 231527 16/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565558 | |
Číslo výrobce | 231527 16/1,5 |