Vyměnitelná destička pro NC navrtávák 10

Artiklové číslo: 231521 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    905,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    754,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 391 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10
Typ HB225
Řezný materiál TK
ISO kód SOGT 080208
Počet výměn/řezání 4
Povlak AlCrN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro NC navrtávání a srážení hran. Vhodný také pro čelní soustružení v pevné poloze na soustruhu. Nepoužívat ke gravírování.

Poznámka:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů