Sada nástrčných klíčů 1/2″, profil UD, v modulu Check-Tool

Artiklové číslo: 2308916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2308916
EAN / GTIN 4010886895214
Číslo výrobce 2308916
L-číslo L60160 3523

Popis

Popis:

Sada nástrčných hlavic 1/2 , profil UD, v modulu kontrolního nářadí

Charakteristika:

  • Skladování: 1/3 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku