PCHL 25-D32-2-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 2302677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302677
    EAN / GTIN 7291075318364
    Číslo výrobce 2302677
    L-číslo L23920 266

    Popis

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Gesamthöhe (OAH) 33.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
    • Kopflänge (LH) 28.4 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 33.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku