DCFH 26-3 Oboustranné drážkovací břity pro soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2302644
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLASHCUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302644
EAN / GTIN 7291075330564
Číslo výrobce 2302644
L-číslo L23920 1563

Popis

Popis:

Oddělitelný držák nástrojů, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Ze stejné série "FLASHCUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku