DCTL 20B-3T21 Zesílené kompaktní držáky pro zapichování a oddělování

Artiklové číslo: 2302631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLASHCUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302631
EAN / GTIN 7291075330663
Číslo výrobce 2302631
L-číslo L23920 1196

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 21 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 21 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka hlavy (LH) 35.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

Ze stejné série "FLASHCUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku