TGSF 63-1.6-10KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302611
EAN / GTIN 7291075262308
Číslo výrobce 2302611
L-číslo L24130 132

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 1,65 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,3 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.65 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N1.6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 1200 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku