TGTL 25.4-4JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302467
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302467
EAN / GTIN 7291075302110
Číslo výrobce 2302467
L-číslo L23920 3071

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,177″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,146″
  • Celková výška (OAH): 1,3″
  • Celková délka (OAL): 5,906″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.177″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.146″
  • Délka hlavy (LH): 1.378″
  • Celková výška (OAH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5.906″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.2″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku