TGSF 100-2-22KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302434
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302434
EAN / GTIN 7291075262247
Číslo výrobce 2302434
L-číslo L24130 95

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 11, šířka řezu max (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 11

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N2C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 11
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku