TGTR 1010-1.4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302350
EAN / GTIN 7291075210026
Číslo výrobce 2302350
L-číslo L23920 592

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 15 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.45 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková výška (OAH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku