PCHL 25.4-34 Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování pro řezné destičky s 5 břity

Artiklové číslo: 2301960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301960
    EAN / GTIN 7291075287127
    Číslo výrobce 2301960
    L-číslo L23920 3231

    Popis

    Popis:

    • Držák nástrojů pro odřezávání
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,394″
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,059″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.059″
    • Délka hlavy (LH): 1.2″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku