TGAD 4N Adaptér pro zapichování a upichování pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301885
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301885
    EAN / GTIN 7291075220438
    Číslo výrobce 2301885
    L-číslo L23920 1853

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 50,5 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
    • Celková délka (OAL) 50.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku