PCHLS 16-24 Držák nástrojů pro pětibřité destičky pro zapuštění, zapichování a oddělování na vysokých ramenech

Artiklové číslo: 2301813
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301813
    EAN / GTIN 7291075215199
    Číslo výrobce 2301813
    L-číslo L23920 1409

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,8 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,8 mm, celková výška (OAH) 21 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 19.5 mm
    • Celková výška (OAH) 21 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku