PENTA 24N157NF079LS IC908 Pětibřité destičky pro upichování a přesné drážkování na vysokých ramenech

Artiklové číslo: 6091555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6091555
EAN / GTIN 7291075215359
Číslo výrobce 6091555
L-číslo L24080 150

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,79 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek K
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku