DGTL 12B-1.5D20-TR12 Zesílené kompaktní adaptéry pro zapichování a oddělování pro oboustranné frézovací destičky DO-GRIP.

Artiklové číslo: 2301590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301590
EAN / GTIN 7291075123302
Číslo výrobce 2301590
L-číslo L23920 2924

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1 mm, celková výška (OAH) 23,7 mm, celková délka (OAL) 95 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.5 mm
  • Celková výška (OAH) 23.7 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku