DGTL 12.7B-1.4D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování.

Artiklové číslo: 2301418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301418
    EAN / GTIN 7291075089202
    Číslo výrobce 2301418
    L-číslo L23920 3046

    Popis

    Popis:

    • Držák nástrojů pro odřezávání
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,591″
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,055″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,055″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB): 0.039″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.591″
    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.055″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.055″
    • Délka hlavy (LH): 1.2″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku