DGL 1400JS-15D IC1030 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 3384590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384590
EAN / GTIN 7291075206920
Číslo výrobce 3384590
L-číslo L23940 2059

Popis

Popis:

Oddělovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku