SGSF 200-4-1.500K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2300698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2300698
    EAN / GTIN 7291075069891
    Číslo výrobce 2300698
    L-číslo L24130 146

    Popis

    Popis:

    • Drážkovací a kotoučové frézy
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 0″
    • Průměr řezu (DC): 7,87″
    • Počet řezných těles (CICT): 14
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,18″
    • Min. šířka řezu (CWN): 0,14″
    • Průměr nástavce (DHUB): 3,15″
    • Tloušťka nástavce (THUB): 0,13″
    • Počet obvodových řezných hran (ZEFP): 14

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0″
    • Prumer rezu (DC): 7.87″
    • Pocet rezných britu (CICT): 14
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.18″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.14″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.15″
    • Tlouštka náboje (THUB): 0.13″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 4
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 14
    • Maximální otácky (RPMX): 400 Rev/min

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku