GSFN 4J IC928 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 6003005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6003005
EAN / GTIN 7291075030556
Číslo výrobce 6003005
L-číslo L24110 51

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4,02 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.02 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku