SGSF 125-1.6-27A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2300682
    EAN / GTIN 7291075069778
    Číslo výrobce 2300682
    L-číslo L24130 105

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 1,79 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, průměr náboje (DHUB) 60 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.79 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 1.24 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 1.6
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
    • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku