GSFN 1.6 IC908 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Artiklové číslo: 6092489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6092489
EAN / GTIN 7291075030594
Číslo výrobce 6092489
L-číslo L24110 33

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, šířka řezu (CW) 1,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů