Paletový podvozek

Artiklové číslo: 22812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Podvozek pro palety

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22812
    EAN / GTIN 4017976228129
    Číslo výrobce 22812
    L-číslo L90080 964

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce, se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pružné pneumatiky z plné pryže, náboje s kuličkovými ložisky, modrošedé ″neznačkové″, aretace kol na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, pružný chod, žádný hluk při jízdě.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1200
    Délka využitelné plochy (mm): 1210
    Šířka užitné plochy (mm): 1010
    Výška plošiny (mm): 282
    Celková délka (mm): 1255
    Celková šířka (mm): 1055
    Celková výška (mm): 329
    Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
    Velikost kola (mm): 200 x 50

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku