Tažné zařízení a spojka

Artiklové číslo: 22895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 22895
EAN / GTIN 4017976228952
Číslo výrobce 22895
L-číslo L90080 556

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro přepravu s tažnými vozidly do rychlosti 6 km/h. Možnost sestavení až 5 podvozků. Maximální hmotnost tažného zařízení 2 000 kg. Oje z profilované ploché oceli, které lze v době nepoužívání zasunout pod rám. Na straně pevného kolečka je stabilní spojovací kolík. Možnost připojení pomocí nožního ovládání. Německý patent: 10 2004 061 440.

Charakteristika:

Barva: zářivě modrá
Poznámka: Táhlo lze zasunout

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku