Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, ⌀ DC / Zef: 40/1mm

Artiklové číslo: 227700 40/1
Nový produkt
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / Zef (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Efektivní počet břitů Zeff 1
Tvar stopky stopka Weldon
Počet vyměnitelných břitových destiček 2
Výška drážky ap 18 mm
⌀ límce d1 21 mm
Délka vyložení L1 47 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU130608
Rohový úhel čela 90 stupeň
Označení výrobce ETS D40-18-W32-XN13
Druh produktu Drážkovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 227700 40/1
EAN / GTIN 7291075332865
Číslo výrobce 3106542

Popis

Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku