{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 48 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
Výška drážky ap | 22 mm | |
⌀ límce d1 | 27 mm | |
Délka vyložení L1 | 58 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU130608 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Označení výrobce | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Číslo výrobce | 3106543 |