{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 170408 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 52 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Číslo výrobce | THN03966 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MECH17 50/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
15 277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
28 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
33 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | 16 | 20 |
Upínací otvor ⌀ | 22 | 22 | 27 |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 | 4 |
Celková délka Lcelk. | 52 | 55 | 80 |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ břitu DC | 50 | 50 | 50 |