• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky BDMT 170408 ER-N3, pro nástrčné čelní válcové frézy, PR1225, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 227670 ST1400
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 170408 ER-N3
Typ ST1400
Rohový rádius 0,8 mm
Typ PR1225
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227670 ST1400
EAN / GTIN 4960664609543
Číslo výrobce TKB00414
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N3 a N4. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.
Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku