{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 15,7 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 93 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,34 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,6 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 170408 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227500 50/4L | |
EAN / GTIN | 4960664460977 | |
Číslo výrobce | THN03265 |