{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 24 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 55 mm | |
Délka vyložení L1 | 64 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227450 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664503773 | |
Číslo výrobce | THN03820 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MECH11 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
25 166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
33 836,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vyměnitelných břitových destiček | 24 | 24 |
Délka vyložení L1 | 64 | 69 |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 |
Použití frézy | rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 150 | 131 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 |