{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 ER-N3 | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PR1210 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,2 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 227481 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622610 | |
Číslo výrobce | TKA00370 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
BDMT 11T308 ER-N3 GG
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 976 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 ER-N3 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | PR1210 | HB7730 | |
Typ | GG | Litina | Litina |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |