Rohová fréza 90° MECH11 32/4 mm

Artiklové číslo: 227450 32/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky BDMT 11T308
Efektivní počet břitů Zeff 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 20
Maximální hloubka řezu ap max 46 mm
Délka vyložení L1 55 mm
Celková délka Lcelk. 140 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička BDMT 11T308
Šroub pro vyměnitelné destičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227450 32/4
EAN / GTIN 4960664503766
Číslo výrobce THN03811

Popis

Provedení:

Vroubkované vyměnitelné břitové destičky pro snížené řezné síly a vibrace. Je dosahováno srovnatelně větší šířky záběru ae při stejné hloubce řezu ap. Tím se zvýší produktivita i na strojích s nižším výkonem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku