{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 10 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 46 mm | |
Délka vyložení L1 | 55 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Číslo výrobce | THN03810 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° MECH11 32/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 857,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
13 440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | 2 |
Použití frézy | rohové frézování | Rohové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Provedení stopky | válcová stopka | stopka Weldon |
⌀ břitu DC | 32 | 32 |
⌀ stopky Ds h6 | 32 | 32 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |