{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 ER-JT | |
Typ | PR1210 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 227365 GG | |
EAN / GTIN | 4960664608980 | |
Číslo výrobce | TKA00361 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Typ: GG
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
359,00 CZK
308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 365 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 ER-JT | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | PR1210 | HB7730 | |
Typ | Litina | Litina | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | 0,15 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |