{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | AN.U 120608 | |
Typ | Litina | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Tolerance | K | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
Typ | HB9720 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 215113 GG | |
EAN / GTIN | 4045197703170 | |
Číslo výrobce | 215113 GG |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() AN.U 120608 GG
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 175 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | AN.U 120608 | APMT 180508 ER |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | HB7730 | |
Typ | Litina | Litina |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |